Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0952-080A1-PM P1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0952-080A1-PM P1BM
Rubix:d647957
Producator:8151316
EAN:7323226355529
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului9.52 mm
Lungime totală139 mm
Lungimea tăieturii80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0952-080A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0952-080A1-PM P1BM SANDVIK


Single-piece solid carbide drill CoroDrill® 860-PM

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului9.52 mm
Lungime totală139 mm
Lungimea tăieturii80 mm
Tipul tijeicilindric
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj8xd
Unghiul helixului28.8011 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului147 °
Diametrul cozii10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere