Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0437-035A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0437-035A1-GM X1BM
Rubix:d644137
Producator:7823906
EAN:7323224865105
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului4.37 mm
Lungime totală90 mm
Lungimea tăieturii89.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0437-035A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0437-035A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide monobloc drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului4.37 mm
Lungime totală90 mm
Lungimea tăieturii89.4 mm
Tipul tijeicilindric
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj8.169336
Unghiul helixului31.3 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere