Burghiu spiral Sandvik Coromant 1K335-1600-300-XD 1730
Solid Carbide End Mill
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1K335-1600-300-XD 1730
Rubix:d667992
Producator:8213580
EAN:7323226617498


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 100 mm |
| Lungimea tăieturii | 48 mm |
Detalii produs : 1K335-1600-300-XDÂ 1730 SANDVIK - 1K335-1600-300-XDÂ 1730 SANDVIK
Aplicații
Calculate Cutting Data;Build Tool Assembly
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 100 mm |
| Lungimea tăieturii | 48 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Unghiul helixului | 36.5 ° |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 45 ° |
| Diametrul cozii | 16 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere