Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1032-037A1-PM P1BM
Rubix:d664352
Producator:8151345
EAN:7323226355819


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 10.32 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 102 mm |
| Lungimea tăieturii | 100.3 mm |
Detalii produs : 860.1-1032-037A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1032-037A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide monoblock drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 10.32 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 102 mm |
| Lungimea tăieturii | 100.3 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0.3166 |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere