Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0480-019A0-PM P1BM
Rubix:d661494
Producator:8150885
EAN:7323226351217


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 72 mm |
| Lungimea tăieturii | 28 mm |
Detalii produs : 860.1-0480-019A0-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0480-019A0-PM P1BM SANDVIK
Solid-carbide monobloc drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 72 mm |
| Lungimea tăieturii | 28 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.166667 |
| Unghiul helixului | 24.7568 ° |
| Răcire internă | nu |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere