Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0750-038A1-SM 1210

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0750-038A1-SM 1210
Rubix:d662059
Producator:7574777
EAN:7323223767462
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului7.5 mm
Lungime totală91 mm
Lungimea tăieturii53 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0750-038A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0750-038A1-SM 1210 SANDVIK


CoroDrill® 860-SM solid carbide drill

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului7.5 mm
Lungime totală91 mm
Lungimea tăieturii53 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6537 l
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj1.4
Unghiul helixului28.4 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere