Referințe
Sandvik Coromant:860.1-1270-040A1-PM P1BM
Rubix:d661579
Producator:8151419
EAN:7323226356557


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
Detalii produs : 860.1-1270-040A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-1270-040A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12.7 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 107 mm |
| Lungimea tăieturii | 60 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 k |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3xd |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 14 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere