Referințe
Ruko:258085F
Rubix:d725951
EAN:4007140123138

rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 8.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
Detalii produs : 258085F RUKO - TWIST DRILL RUKO 258085F
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 8.5 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 117 mm |
| Lungimea tăieturii | 75 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere