Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0810-041A1-SM 1210

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0810-041A1-SM 1210
Rubix:d671106
Producator:7782508
EAN:7323224681699
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului8.1 mm
Lungime totală103 mm
Lungimea tăieturii61 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0810-041A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0810-041A1-SM 1210 SANDVIK


CoroDrill® 860-SM solid carbide drill

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului8.1 mm
Lungime totală103 mm
Lungimea tăieturii61 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6537 l
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj5
Răcire internăda
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii10 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere