Burghiu spiral Sandvik Coromant 862.1-1980-171A1-GM X2BM
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:862.1-1980-171A1-GM X2BM
Rubix:d650382
Producator:8173232
EAN:7323226458015


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 1.98 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 51 mm |
| Lungimea tăieturii | 17.1 mm |
Detalii produs : 862.1-1980-171A1-GM X2BM SANDVIK - 862.1-1980-171A1-GM X2BM SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 1.98 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 51 mm |
| Lungimea tăieturii | 17.1 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 8.64 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere