Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-1100-054A1-SM 1210

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-1100-054A1-SM 1210
Rubix:d664339
Producator:7782515
EAN:7323224681767
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului11 mm
Lungime totală118 mm
Lungimea tăieturii116.16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-1100-054A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-1100-054A1-SM 1210 SANDVIK


CoroDrill® 860-SM solid carbide drill

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului11 mm
Lungime totală118 mm
Lungimea tăieturii116.16 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6537 l
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj11/54,2
Unghiul helixului28 °
Răcire internăda
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii12 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere