Referințe
Sandvik Coromant:860.2-0800-026A1-GM X1BM
Rubix:d691206
Producator:7783272
EAN:7323224685451


rezumat tehnic
| Lungime totală | 102 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 8 mm |
Detalii produs : 860.2-0800-026A1-GM X1BM SANDVIK - 860.2-0800-026A1-GM X1BM SANDVIK
CoroDrill® 860 solid carbide chamfering and slotting drill
Informații tehnice
atribute
| Lungime totală | 102 mm |
|---|---|
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Diametru min. | 8 mm |
| Diametrul maxim | 10.8 mm |
| Lungimea tăieturii | 26.9 mm |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere