Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0730-037A1-GM X1BM
Rubix:d671397
Producator:7781698
EAN:7323224676541


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 7.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 91 mm |
| Lungimea tăieturii | 37.8 mm |
Detalii produs : 860.1-0730-037A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0730-037A1-GM X1BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 7.3 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 91 mm |
| Lungimea tăieturii | 37.8 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 0.193 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | nu |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere