Burghiu spiral Sandvik Coromant RA411.5-5434D0.8437P20
Burghiu spiral Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA411.5-5434D0.8437P20
Rubix:d676686




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 21.43 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 164.084 mm |
| Lungimea tăieturii | 78.9 mm |
Detalii produs : RA411.5-5434D0.8437P20 SANDVIK - RA411.5-5434D0.8437P20 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 21.43 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 164.084 mm |
| Lungimea tăieturii | 78.9 mm |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.68176 |
| Materialul caroseriei | hss |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 25.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere