Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0630-051A1-GM X1BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0630-051A1-GM X1BM
Rubix:d663875
Producator:7781831
EAN:7323224677777
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului6.3 mm
Lungime totală126 mm
Lungimea tăieturii51.5 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0630-051A1-GM X1BM SANDVIK - 860.1-0630-051A1-GM X1BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului6.3 mm
Lungime totală126 mm
Lungimea tăieturii51.5 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6535 ha
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj0.1223
Unghiul helixului30 °
Direcția de tăieredreapta
Material de tăierecarbură solidă
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere