Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0440-027A1-PM P1BM
Rubix:d680211
Producator:8151124
EAN:7323226353600


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 4.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
Detalii produs : 860.1-0440-027A1-PM P1BM SANDVIK - 860.1-0440-027A1-PM P1BM SANDVIK
Solid carbide monobloc drill CoroDrill® 860-PM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 4.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 74 mm |
| Lungimea tăieturii | 36 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 5 |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 147 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere