Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0990-046A1-SM 1210
Rubix:d676408
Producator:7782512
EAN:7323224681736


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 9.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 61 mm |
Detalii produs : 860.1-0990-046A1-SM 1210 SANDVIK - 860.1-0990-046A1-SM 1210 SANDVIK
CoroDrill® 860-SM solid carbide drill
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 9.9 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 103 mm |
| Lungimea tăieturii | 61 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | l/d = 5 |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere