Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0556-028A1-SD S2BM
Rubix:d683944
Producator:8421054
EAN:7323227464220


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.56 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 82 mm |
| Lungimea tăieturii | 44 mm |
Detalii produs : 860.1-0556-028A1-SD S2BM SANDVIK - 860.1-0556-028A1-SD S2BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-SD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.56 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 82 mm |
| Lungimea tăieturii | 44 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6535 ha |
| Răcire internă | da |
| Material de tăiere | carbură solidă |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere