Referințe
Sandvik Coromant:860.1-0595-018A1-SD S2BM
Rubix:d661419
Producator:8420862
EAN:7323227462400


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 5.953 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 28 mm |
Detalii produs : 860.1-0595-018A1-SD S2BM SANDVIK - 860.1-0595-018A1-SD S2BM SANDVIK
Solid carbide drill CoroDrill® 860-SD
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 5.953 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 66 mm |
| Lungimea tăieturii | 28 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 6537 k |
| Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj | 3.18 |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Răcire internă | da |
| Direcția de tăiere | dreapta |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul vârfului | 140 ° |
| Diametrul cozii | 6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere