Referințe
Dormer:A1002.4
Rubix:d813859
EAN:7320760001417




rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 57 mm |
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
Detalii produs : A1002.4 DORMER - DORMER A1002.4 JOBBER DRILL 2.40 MM 5966908
Aplicații
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.4 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 57 mm |
| Lungimea tăieturii | 30 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 2.4 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere