Burghiu spiral Sandvik Coromant 860.1-0300-015A1-SD S2BM

Drill

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:860.1-0300-015A1-SD S2BM
Rubix:d675100
Producator:8420982
EAN:7323227463605
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului3 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii28 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 860.1-0300-015A1-SD S2BM SANDVIK - 860.1-0300-015A1-SD S2BM SANDVIK


Solid carbide drill CoroDrill® 860-SD

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului3 mm
Lungime totală66 mm
Lungimea tăieturii28 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 6537 l
Raportul dintre diametru și lungimea găurii de foraj5.183
Răcire internăda
Material de tăierecarbid
Unghiul vârfului140 °
Diametrul cozii6 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere