Cilindru pneumatic standard Festo DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R
DSBF standard cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R
Rubix:d761687
Producator:1778429
EAN:4052568247249

Documente
Detalii produs : DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R FESTO - FESTO 1778429 STANDARDS-BASED CYLINDER DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R
Standard cylinder DSBF-C-80-25-PPVA-N3-R Stroke=25 mm, Piston diameter=80 mm, Cushioning=PPV: Pneumatic cushioning adjustable at both ends, Assembly Position=Any, Conforms to standard=ISO 15552
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3742 g |
|---|---|
| Diametrul cilindrului | 80 mm |
| Cursa cilindrului | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere