Pompă cu angrenaje interne Grundfos DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3
Duolift system
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3
Rubix:d1344330
Producator:99017761
EAN:5712605175889

Detalii produs : DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3 GRUNDFOS - INTERNAL GEAR PUMP GRUNDFOS DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea uleiului | 60 cm³ |
|---|---|
| Presiunea nominală | 6 bar |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 40 °C |
| Greutate | 19.5 kg |
| Viteza maximă | 2785 rpm |
| Serie | duolift 270 apb |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere