Pompă cu angrenaje interne Grundfos MLD.22.3.4 3x400V
Pompă cu angrenaje interne Grundfos
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Grundfos:MLD.22.3.4 3x400V
Rubix:d1344893
Producator:97901108
EAN:5710626081080

Detalii produs : MLD.22.3.4 3x400V GRUNDFOS - INTERNAL GEAR PUMP GRUNDFOS MLD.22.3.4 3X400V
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea uleiului | 132 cm³ |
|---|---|
| Presiunea nominală | 1.02 bar |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Greutate | 131 kg |
| Viteza maximă | 1430 rpm |
| Serie | multilift mld |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
