Pompă cu angrenaje interne SMC PA5110-F06
Double Acting Diaphragm Pump
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
SMC:PA5110-F06
Rubix:d547755
EAN:3618036274349

Documente
Detalii produs : PA5110-F06 SMC - SMC PA5110-F06
Discharge rate up to 63 l/min
Long service life: 50 million cycles
Suction lifting range (dry) up to 2 m
No sliding parts in wetted areas
Compact and lightweight.
Long service life: 50 million cycles
Suction lifting range (dry) up to 2 m
No sliding parts in wetted areas
Compact and lightweight.
PA5000, Process Pump, Double Acting, Automatically Operated
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3500 g |
|---|---|
| Capacitatea uleiului | 315 cm³ |
| Presiunea nominală | 6 bar |
| Temperatura minimă | 0 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Greutate | 6.5 kg |
| Viteza maximă | 420 rpm |
| Serie | pa5000 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere