Alte acționări pneumatice Festo DZF-50-10-A-P-A
DZF flat cylinder
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:DZF-50-10-A-P-A
Rubix:57463
Producator:161293
EAN:4052568128975
Documente
Detalii produs : 161293 - 161293 CILINDRU DZF-50-10-A-P-A
Flat cylinder DZF-50-10-A-P-A Non-rotating, for Position sensing, with elastic cushioning rings in end Positions. Various Mounting options, with or without additional Mounting components. Stroke=10 mm, Piston diameter=(* 50 mm, * Equivalent diameter), Max. angular deflection of piston rod +/-=0,5 deg, Cushioning=P: Flexible cushioning rings/plates at both ends, Assembly Position=Any
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 985,4 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere