Tăietor monobloc Format 23151600, 9123151600
E. mill D6527K VHM 16,0mm HA Z 2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:23151600, 9123151600
Rubix:d788178
Producator:23151600
EAN:4317784213769
Detalii produs : 23151600 FORMAT - 23151600 FORMAT
Solid carbide milling cutters
Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves P9 as well as for universal machining.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 16 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 82 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

