Tăietor monobloc Sandvik Coromant 2S342-0953-152CMA1740
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:2S342-0953-152CMA1740
Rubix:d677035
Producator:6732538



Detalii produs : 2S342-0953-152CMA1740 SANDVIK - 2S342-0953-152CMA1740 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 9.525 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 9.525 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 22.225 mm |
| Lungime totală | 63.5 mm |
| Unghiul helixului | 38 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
