Tăietor monobloc Format 24033020, 9124033020
Min.mill.c.VHM TiALN3,0 20mm D6 T2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:24033020, 9124033020
Rubix:d787426
Producator:4317784471077
EAN:4317784471077
Detalii produs : 24033020 FORMAT - 24033020 FORMAT
Solid carbide mini ball nose slot drill
Design: With centre cut, suitable for drilling.
Application: Tapered neck makes it suitable for copy milling and slot milling especially in deep areas. Suitable for HSC machining up to 52 HRC.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere