Tăietor monobloc Format 23150600, 9123150600
E. mill D6527K VHM 6,0mm HA Z 2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:23150600, 9123150600
Rubix:d788173
Producator:9123150600
EAN:4317784213691
Detalii produs : 23150600 FORMAT - 23150600 FORMAT
Solid carbide milling cutters
Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves P9 as well as for universal machining.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 6 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

