Tăietor monobloc Sandvik Coromant RA216.24-4850DAK36P1620
Monoblock solid carbide CoroMill® Plura cutter for facing and dressing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:RA216.24-4850DAK36P1620
Rubix:d665958
Producator:5739938



Detalii produs : RA216.24-4850DAK36P1620 SANDVIK - RA216.24-4850DAK36P1620 SANDVIK
CoroMill® Plura monoblock solid carbide end mill for stable multi-operation milling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 19.05 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 19.05 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 57.15 mm |
| Lungime totală | 127 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 50 ° |
| Lungimea capacității | 57.15 mm |
| Unghiul de tăiere | 13.5 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
