Tăietor monobloc Format 23630800, 9123630800
E. mill D6527K VHM 8,0mm HA Z 4
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:23630800, 9123630800
Rubix:d787284
Producator:9123630800
EAN:4317784214292
Detalii produs : 23630800 FORMAT - 23630800 FORMAT
Solid carbide milling cutters
Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for peripheral milling as well as for universal machining. Can also be used for trimming and finishing milling.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 58 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere