Tăietor monobloc Format 23270900, 9123270900
E. mill D6527L VHM 9,0mm HA Z 2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:23270900, 9123270900
Rubix:d787030
Producator:9123270900
EAN:4317784213868
Detalii produs : 23270900 FORMAT - 23270900 FORMAT
Solid carbide milling cutters
Design: Ultra-fine grit solid carbide, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 72 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

