Tăietor monobloc Format 23541000, 9123541000
E. mill WN VHM 10,0mm E.L. HB Z 2
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:23541000, 9123541000
Rubix:d787068
Producator:23541000
EAN:4317784216548
Detalii produs : 23541000 FORMAT - 23541000 FORMAT
Solid carbide milling cutters (K10/K20)
Design: With centre cut, suitable for drilling. Application: Can be used for milling keyways and fitted key grooves as well as for universal machining. For milling depths up to max. 3 x D.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul cozii | 10 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere