Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo EAMM-U-60-D32-40G-91
EAMM parallel assembly kit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:EAMM-U-60-D32-40G-91
Rubix:d745299
Producator:1577358
EAN:4052568242145
Documente
Detalii produs : EAMM-U-60-D32-40G-91 FESTO - FESTO 1577358 PARALLEL KIT
Parallel kit EAMM-U-60-D32-40G-91 Size=60, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel assembly kit EAMM-U-60-D32-40G-91 suitable for electric drives. Size=60, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1228,8 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere