Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo EAMM-U-60-D40-40G-91-S1
EAMM parallel kit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:EAMM-U-60-D40-40G-91-S1
Rubix:d745288
Producator:1435968
EAN:4052568232740
Documente
Detalii produs : EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 FESTO - FESTO 1435968 PARALLEL KIT
Parallel kit EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 Size=60, Assembly Position=Any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel kit EAMM-U-60-D40-40G-91-S1 suitable for electric drives. Frame size=60, Mounting position=any, Max. speed=6000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1245,16 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere