Cilindri pneumatici și actuatoare - Accesorii Festo EAMM-U-86-D60-80P-102

EAMM parallel mounting kit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:EAMM-U-86-D60-80P-102
Rubix:d745314
Producator:2155875
EAN:4052568252311
EAMM-U-86-D60-80P-102 Parallel kit

Documente

Detalii produs : EAMM-U-86-D60-80P-102 FESTO - FESTO 2155875 PARALLEL KIT


Parallel kit EAMM-U-86-D60-80P-102 Size=86, Assembly Position=Any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative Air humidity=0 - 95 %
Parallel mounting kit EAMM-U-86-D60-80P-102 suitable for electric drives. Frame size=86, Mounting position=any, Max. speed=5000 1/min, Storage temperature=-25 - 60 °C, Relative humidity=0 - 95 %

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate2425 g
  • Disponibil – Data livrării la cerere