Acționarea burdufului și a diafragmei Festo EB-250-185
EB Air actuator
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:EB-250-185
Rubix:d762636
Producator:36493
EAN:4052568010249

Documente
Detalii produs : EB-250-185 FESTO - FESTO 36493 BELLOWS ACTUATOR EB-250-185
Bellows cylinder EB-250-185 Maintenance-free, no stick/slip effect. Size=250, Required installation diameter=265 mm, Stroke=185 mm, Max height when extended=275 mm, Max. tipping angle=25 deg
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2862 g |
|---|---|
| Presiunea nominală | 8 bar |
| Cursa cilindrului | 185 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere