Referințe
UPS SCS GATES EUROPE:8EFG5K-MTF
Rubix:d492325
Producator:4651-1608
EAN:5414465279843

Detalii produs : 8EFG5K-MTF GATES - 8EFG5K-MTF GATES
Puncte forte
CR base (chloroprene). MSHA release.
Aplicații
Hydraulic applications with extremely high pressures and high pulse loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 867 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 350 bar |
| Presiune fără spargere | 1400 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere