UPS SCS GATES EUROPE
Opțiuni de filtrare
Categorii
furtunuri și țevi (61)
hidraulica (1)
1Producător
ups scs gates europe
(62)
13 Produs(e) cu 62 variantă/e:
6EFG5K GATES - 3/8 HOSE GATES
- ups scs gates europe:6EFG5K
- rubix:d494442
- producator:465101424
- ean:5414465321184
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:10 mm
- Presiune maximă a serviciului:350 bar
4M3KxRL200 GATES - 4M3KxRL200 GATES
- ups scs gates europe:4M3KxRL200
- rubix:d492373
- producator:4657-4266
- ean:5414465893827
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:6 mm
- Presiune maximă a serviciului:225 bar
LOLA+04xRL200 GATES - LOLA+04xRL200 GATES
- ups scs gates europe:LOLA+04xRL200
- rubix:d495664
- producator:3284-4801
- ean:5414465679957
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:6 mm
- Lungime:200 m
LOLC+06xRL125 GATES - LOLC+06xRL125 GATES
- ups scs gates europe:LOLC+06xRL125
- rubix:d492348
- producator:3284-4807
- ean:5414465680038
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:10 mm
- Lungime:125 m
GP60-19MMXCL40 GATES - GP60-19MMXCL40 GATES
- ups scs gates europe:GP60-19MMXCL40
- rubix:d491720
- producator:320610028
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:19 mm
- Lungime:40 m
GP40-8mmxCL40 GATES - GP40-8mmxCL40 GATES
- ups scs gates europe:GP40-8mmxCL40
- rubix:d492446
- producator:320414008
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:8 mm
- Lungime:40 m
20EFG3K GATES - 20EFG3K GATES
- ups scs gates europe:20EFG3K
- rubix:d491698
- producator:4651-1381
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:31 mm
- Presiune maximă a serviciului:210 bar
4G1XRL200 GATES - 4G1XRL200 GATES
- ups scs gates europe:4G1XRL200
- rubix:d495542
- producator:4657-4251
- ean:5414465893742
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:6 mm
- Presiune maximă a serviciului:225 bar
8TH7DLXCT76 GATES - 8TH7DLXCT76 GATES
- ups scs gates europe:8TH7DLXCT76
- rubix:d495407
- producator:4472-0224
- ean:5414465658174
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:12 mm
- Presiune maximă a serviciului:140 bar
20G2H GATES - 20G2H GATES
- ups scs gates europe:20G2H
- rubix:d491482
- producator:4657-0930
- ean:5412571970128
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:31 mm
- Presiune maximă a serviciului:125 bar
RSG 47/64? GATES - RSG 47/64? GATES
- ups scs gates europe:RSG 47/64″
- rubix:d493527
- producator:7277-0511
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:18.7 mm
1708.95 GATES - 1708.95 GATES
- ups scs gates europe:1708.95
- rubix:d492531
- producator:727718055
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Diametrul interior:12.7 mm
32GSM32MBSPP GATES - 32GSM32MBSPP GATES
- ups scs gates europe:32GSM32MBSPP
- rubix:d493592
- producator:7341-2058-5
- ean:5414465154300
- Disponibil – Data livrării la cerere
- Conexiunea 1:g 2' - 11 bsp (male bspp) ''












