Referințe
Rubix:d494251
Producator:4651-1371
EAN:5414465433757

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 12 mm |
|---|---|
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
Detalii produs : 8EFG6K GATES - GATES ENVIROFLUID HOSE 8EFG6K
Puncte forte
CR base (chloroprene). MSHA release.
Aplicații
For hydraulic applications with extremely high pressures and high pulse loads.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 890 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 12 mm |
| Presiune maximă a serviciului | 420 bar |
| Presiune fără spargere | 1680 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere