Referințe
Riegler:ES 182
Rubix:d542456
Producator:112452
EAN:4047322126991



Detalii produs : ES 182 RIEGLER - ES 182 RIEGLER
Elbow Bulkhead Coup. Stainless steel WSVL 1.4571. Elbow Bulkhead Coupling / - Stainless steel 1.4571 -
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 124 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | m16x1,5 |
| Tipul de filetare | metric |
| Presiunea de serviciu | 315 bar |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
