Fitinguri pneumatice plug-in Festo NPFC-L-2G1-F

Elbow Fitting

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:NPFC-L-2G1-F
Rubix:d771003
Producator:8030214
EAN:4052568063160
NPFC-L-2G1-F Elbow fitting

rezumat tehnic

Documente

Detalii produs : NPFC-L-2G1-F FESTO - FESTO 8030214 ELBOW FITTING


Elbow fitting NPFC-L-2G1-F Material information for Threaded fitting=(* Brass, * Nickel plated), Container size=10, Operating pressure=-0,95 - 50 bar, Operating medium=Compressed Air in accordance with ISO8573-1:2010 [-:-:-], Corrosion resistance classification CRC=1

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate243 g
Conexiunea 1g 1
Conexiunea 224
  • Disponibil – Data livrării la cerere