Referințe
Gedore:8352-2
Rubix:d791371
Producator:1829076
EAN:4010886855751

Detalii produs : 8352-2 GEDORE - 8352-2 GEDORE
Long, narrow, smooth jaws.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 94 g |
|---|---|
| Greutate | 0.094 kg |
| Lungime | 158 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
