Supapă de proces IMI Norgren 8240200.9100.00000
Electrovalve CLICK-ON 2/2NF G1/2
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
IMI Norgren:8240200.9100.00000
Rubix:d928812
Producator:8240200.9100.00000
Documente
Detalii produs : 8240200.9100.00000 NORGREN - PROCESS VALVE IMI NORGREN 8240200.9100.00000
Sealing: NBR (Perbunan). Internal parts: Stainless steel, PVDF. For contaminated fluids, the installation of a filter is recommended.
Puncte forte
High flow rate. Anti-ram stroke. Simple Construction. Easily interchangeable coils without tools (Click-On®).
Aplicații
2/2 solenoid valves with unharnessed membranes especially suitable for use with water according to DIN EN60730-2-8.
Informații tehnice
atribute
| Presiune maximă a serviciului | 16 bar |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere