Referințe
Gedore:1500 E-S L
Rubix:d788871
Producator:1879227
EAN:4010886860557

Detalii produs : 1500 E-S L GEDORE - 1500 E-S L GEDORE
ES tool module empty With compartments for small parts Impact resistant ABS, black grained Dimensions: W 157.5 x D 310 mm (1/3 module)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 150 g |
|---|---|
| Numărul de compartimente | 4 |
| Lungime | 158 mm |
| Înălțime | 310 mm |
| Lățime | 42 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
