Referințe
Dormer:C33610.0
Rubix:d812921
EAN:7320760066768



Detalii produs : C33610.0 DORMER - DORMER HSCO FLAT SHANK C33610.0
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 10 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 22 mm |
| Lungime totală | 72 mm |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul de tăiere | 40 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
