Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.44-06030-AI06G1610
Spherical end mill CoroMill® Plura solid carbide R216.44-06030-AI06G1610
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:R216.44-06030-AI06G1610
Rubix:d663528
Producator:5743590



Detalii produs : R216.44-06030-AI06G1610 SANDVIK - R216.44-06030-AI06G1610 SANDVIK
Spherical end mill CoroMill® Plura solid carbide for profiling
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 6 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | cilindric |
| Diametrul cozii | 6 mm |
| Numărul de dinți | 4 |
| Lungimea tăieturii | 6 mm |
| Lungime totală | 57 mm |
| Material de tăiere | carbid |
| Unghiul helixului | 30 ° |
| Unghiul de tăiere | 3 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere