Tăietor monobloc Sandvik Coromant 316-10SM345-10010A H10F
CoroMill® 316 solid carbide head for shoulder milling
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:316-10SM345-10010A H10F
Rubix:d672322
Producator:5782692



Detalii produs : 316-10SM345-10010A H10F SANDVIK - 316-10SM345-10010A H10F SANDVIK
CoroMill® 316 solid carbide head for high chip removal rates
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 10 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | rotund |
| Diametrul cozii | 9.7 mm |
| Numărul de dinți | 3 |
| Lungimea tăieturii | 5.5 mm |
| Lungime totală | 12.4 mm |
| Material de tăiere | carbid |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere