Tăietor monobloc Sandvik Coromant 1P230-0700-XB1630
Tăietor monobloc Sandvik Coromant
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Sandvik Coromant:1P230-0700-XB1630
Rubix:d674872
Producator:6259665



Detalii produs : 1P230-0700-XB1630 SANDVIK - 1P230-0700-XB1630 SANDVIK
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 7 mm |
|---|---|
| Tipul cozii | weldon |
| Diametrul cozii | 8 mm |
| Numărul de dinți | 2 |
| Lungimea tăieturii | 13 mm |
| Lungime totală | 63 mm |
| Unghiul helixului | 30 ° |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
